MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022414

Modello 213.53 manometro a tubo di Bourdon

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

WIKA:9022414
Rubix:160000000180632
Produttore:9022414
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022414

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio60 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon a riempimento liquido (modello 213.53, a riempimento liquido, cassa in acciaio inossidabile, opzione di connessione posteriore/posteriore centrale)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022414


Modello 213.53 manometro a tubo di Bourdon
Manometro a tubo di Bourdon, a riempimento liquido, con collegamento posteriore.

Punti di forza

  • Resistente a vibrazioni e urti
  • Design particolarmente robusto
  • Omologazione di tipo per l'industria navale

Applicazioni

  • Per punti di misura soggetti a carichi di pressione dinamici elevati e vibrazioni
  • Per fluidi gassosi e liquidi che non sono altamente viscosi né cristallizzanti e che non attaccano le parti in lega di rame
  • Idraulica
  • Compressori, cantieristica navale

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio60 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon a riempimento liquido (modello 213.53, a riempimento liquido, cassa in acciaio inossidabile, opzione di connessione posteriore/posteriore centrale)
Materialeacciaio inossidabile, lega di rame, plastica
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione