Riferimenti
SMC:G46-2-01-SRB
Rubix:999221025039624
Produttore:G46-2-01-SRB
EAN:3618036104011

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | smc manometro g46-2-01-srb |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00136527-ARTICOLO G46-2-01-SRB
Manometri
G46, Manometro per regolatore in camera bianca con indicatore di limite (D.E. 42)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | smc manometro g46-2-01-srb |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | ±3% f.s. |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 90329000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione