it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D63 0/100 BAR/PSI RAD. 1/4 213.53 7545569
MAN.D63 0/100 BAR/PSI RAD. 1/4 213.53 7545569
Manometro WIKA
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
WIKA:
N6WR100BARPSI
Rubix:
999230227016546
Dettagli del prodotto : MAN.D63 0/100 BAR/PSI RAD. 1/4 213.53 7545569
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, AT N6RG006
STAFFE PER 213.53 WIKA 9092331
MANOMETRO ENERPAC DGR2 DGR2
MANOMETRO 111.XX WIKA 9081020
MANOMETRO MGS10/3/A DN63 CAMPO SCALA 0 250 BAR/PSI, ATT. AL PROCES. 1/4 GAS MASCHIO, QUADRANTE IN AB MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/250 BAR/PSI MGS10/3A
MANOMETRO 111.XX WIKA 9014136
41.31520+41.31060-PRESSOSTATO COMPLETO DI CAPPUCCIO PMN10A+CAP1
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354255
MAN.D50 1/4 RAD.SECC.0/16 BAR N5RS016
VUOT.D100 1/2 R.G. -1/0 BAR GLIC. 91493000
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/PSI MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/250 BAR BAR/PSI
MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/10 INOX (ABS) PREC. +/- 1.6%
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 25 BAR/MPA, A MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/25 BAR BAR/MPA MGS10/2/A
MANOMETRO 233.50.063 6 BAR G1/4B RADIALE SISTEMA DI MIS. IN ACC-NI-CR 316 SS CL. 1,6 POLICARBONATO WIKA 9020756
MAN.D50 1/4 P.S. 0/25 BAR 50P25.150