MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/10 INOX (ABS) PREC. +/- 1.6%
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N6RG010INOX
Rubix:999190900099290


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/10 INOX (ABS) PREC. +/- 1.6%
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/10 bar Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore