MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/MPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N6FG016
Rubix:999190900099372


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori posteriore |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/MPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI POSTERIORE Campo Scala:0/16 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori posteriore |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore