MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN150. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MP MAN. D:150 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:183AG32E41M
Rubix:999190900099402


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN150. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MP MAN. D:150 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:150 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/400 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore