MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9459537

Manometro

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
WIKA:9459537
Rubix:160000000182277
Produttore:9459537
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9459537
Riepilogo info tecniche
Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a molla di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9459537


Manometro a tubo Tipo 111.11, esecuzione per saldatura secondo EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di sfiato della pressione nel pannello posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro a tubo Tipo 111.11, esecuzione per saldatura secondo EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di sfiato della pressione nel pannello posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a molla di bourdon
Materialeacciaio inossidabile/acciaio inossidabile
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione