Riferimenti
SMC:GP46-10-01-C-Q
Rubix:999221025042295
Produttore:GP46-10-01-C-Q

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00306603-ARTICOLO GP46-10-01-C-Q
Manometri
GP46, Manometro con sensore (D.E. 42.5)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x57x57 mm |
|---|---|
| Peso | 164 g |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio laminato |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione