it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D.63 1/4 POST. SECCO 0/16 63P16.150
MAN.D.63 1/4 POST. SECCO 0/16 63P16.150
Manometro Bart
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bart:
N6PS016
Rubix:
999230224015840
Dettagli del prodotto : MAN.D.63 1/4 POST. SECCO 0/16 63P16.150
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
4,98
IVA esclusa
/
Unità
€
6,08
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
00047662-ARTICOLO G36-4-01
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/MPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 25 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/25 BAR BAR/MPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPA
MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 25 BAR/ MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE A SECCO 0/25 BAR BAR/MPA
MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/10 INOX (ABS) PREC. +/- 1.6%
MANOMENTO 232-233.50 WIKA 14220871
MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN150. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR, A MAN.D160 RAD+FL. 0/400 BAR 1/2
MAN.D63 1/4 R.S. 0/600 MMH2O (60MBAR) 63R60.PM
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MPA MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPA
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022171
MAE-MS4/6-10-BAR-RG 701608
MAN.D40 1/8 POST.GLIC.0/25 BAR+PSI N4PG025
ACCESSORI PER SERBATOI KIT VM-11 50.05.911
MAN.D150 POST.FL.0-250 BAR MIG/A1_109