MANOMENTO 232-233.50 WIKA 14220871
Manometro a molla tubolare 232.50/233.50
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
WIKA:14220871
Rubix:999220224024490

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 160 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | npt 1/4 '' |
| Tipologia | manometro a molla tubolare (tubo bourdon) |
Dettagli del prodotto : MANOMENTO 232-233.50 WIKA 14220871
Questo manometro a molla tubolare di alta qualità è stato progettato appositamente per gli elevati requisiti di sicurezza dell'industria di processo.
L'utilizzo di materiali in acciaio inox di alta qualità e l'esecuzione robusta sono stati pensati per le applicazioni nelle industrie chimiche e di processo. Per questo motivo lo strumento si rivela adatto per fluidi liquidi e gassosi, anche in ambienti aggressivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 160 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | npt 1/4 '' |
| Tipologia | manometro a molla tubolare (tubo bourdon) |
| Materiale | cassa in acciaio inox |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | classe 1,0 (en 837-1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione