Riferimenti
Festo:MA-40-10-1/8-EN
Rubix:160000000585537
Produttore:162835
EAN:4052568036607

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | misuratore di pressione |
Documenti
Dettagli del prodotto : 162835-MANOMETRO MA-40-10-1/8-EN
Manometro MA-40-10-1/8-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante il campo [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x55x53 mm |
|---|---|
| Peso | 69,77 g |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | misuratore di pressione |
| Materiale | tereftalato di polibutilene |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore