MANOMETRO STANDARD CON CONTATTI ELETTRICI, MODELLO MN14/10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIOR MAN.D100 FLANG.SEC.1CONT 0/250 NORM.APERTO
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N1FSC250
Rubix:999190900099410


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Tipologia | flangia 3 fori |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD CON CONTATTI ELETTRICI, MODELLO MN14/10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIOR MAN.D100 FLANG.SEC.1CONT 0/250 NORM.APERTO
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI POSTERIORE Campo Scala:0/250 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Tipologia | flangia 3 fori |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore