Riferimenti
SMC:G36-4-01
Rubix:999221025034657
Produttore:G36-4-01
EAN:3618036105094

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00047662-ARTICOLO G36-4-01
Manometri
G(A)36, Manometro per usi generici (D.E. 37)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 41x38x38 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | alluminio pressofuso (cassa, perno);policarbonato (copertura);ottone (tubo di bourdon) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione