Riferimenti
WIKA:9013709
Rubix:160000000180429
Produttore:9013709

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro 111.10 wika |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9013709
Manometro analogico WIKA serie 111.10 per pressioni 0...4 bar con attacco inferiore G 1/4 B. Precisione classe 2,5 (EN 837-1).
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro 111.10 wika |
| Materiale | lega di rame |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | classe 2,5 (en 837-1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione