Riferimenti
SMC:G33-10-01
Rubix:999221025038057
Produttore:G33-10-01
EAN:3618036105407

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00096915-ARTICOLO G33-10-01
Manometri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio inossidabile (cassa);vetro (copertura);ottone (perno, tubo di bourdon) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | ±3% de l’étendue (pleine échelle) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione