MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1000 BAR/MPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/1000 BAR BAR/MPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N1RGEM
Rubix:999190900099316


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 1000 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1000 BAR/MPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/1000 BAR BAR/MPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/1000 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 1000 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione