MANOMETRO 232-50 WIKA 9050205

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

WIKA:9050205
Rubix:160000000180861
Produttore:9050205
MANOMETRO 232-50 WIKA 9050205

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-50 WIKA 9050205


Manometro
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per tecnologia di saldatura EN 562. Applicazioni: + Per attrezzature e sistemi per saldatura, taglio e processi correlati. Caratteristiche: + Esecuzione secondo EN 562 + apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. + Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. + Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro
Materialeacciaio inossidabile
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione