MANOMETRO 111.12 WIKA 8684332

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:111 12 50 12 P+PSI
Rubix:160000000178327
Produttore:8684332
MANOMETRO 111.12 WIKA 8684332

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro 111.12 wika

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.12 WIKA 8684332


I manometri modello 111 sono basati sul sistema di misura a molla tubolare. Al momento della pressurizzazione, la deviazione della molla tubolare, proporzionale alla pressione incidente, viene trasmessa al movimento mediante una biella e quindi indicata. La struttura modulare consente una serie di combinazioni per materiali della custodia, attacchi al processo, dimensioni nominali e campi scala. Grazie alla sua elevata versatilità, questo strumento è adatto per essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni nel settore industriale. Per il montaggio in pannelli di controllo, i manometri possono essere dotati, a seconda dell'attacco al processo, di una flangia per montaggio a parete o di una flangia triangolare e di una staffa di montaggio.

Punti di forza

•Affidabile ed economico
Progettazione secondo EN 837-1
Dimensioni nominali 40, 50, 63, 80, 100 e 160
Campi scala fino a 0 ... 400 bar

Applicazioni

Per mezzi gassosi e liquidi che non siano altamente viscosi o cristallizzanti e che non attacchino le parti in lega di rame;Pneumatica;Tecnologia del riscaldamento e della climatizzazione;Ingegneria medica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamanometro 111.12 wika
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione