MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9060219

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9060219
Rubix:160000000180942
Produttore:9060219
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9060219

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio25 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9060219


Manometro a molla a tubo Tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi correlati. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro a molla a tubo Tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi correlati. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio25 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeacciaio inossidabile/acciaio inossidabile
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.