MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9911472

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9911472
Rubix:160000000199117
Produttore:213 40 63 6 P
MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9911472

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9911472


Manometro a molla a tubo Tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfogo della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro a molla a tubo Tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfogo della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialeottone nero/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione