183902-MANOMETRO MA-40-25-G1/4-EN

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-25-G1/4-EN
Rubix:999200100003646
Produttore:183902
183902-MANOMETRO MA-40-25-G1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio25 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 183902-MANOMETRO MA-40-25-G1/4-EN


Manometro MA-40-25-G1/4-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Campo di lettura [bar]=0 - 25 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Diametro nominale manometro=40, Costruzione=manometro a tubo di Bourdon, Tipo di montaggio=montaggio in linea
Manometro MA-40-25-G1/4-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Campo di lettura [bar]=0 - 25 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Diametro nominale manometro=40, Costruzione=manometro a tubo di Bourdon, Tipo di montaggio=montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio25 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro
Materialeabs
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
15,73 IVA esclusa
/ Unità
19,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione