MANOMETRO RAD.GLIC. ENERPAC G4088L 0-700BAR D.100 NPT G4088L
Manometro idraulico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Enerpac:G4088L
Rubix:999190200024128
Produttore:G4088L
EAN:0662005223404


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 in nptf '' |
| Tipologia | manometro idraulico |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO RAD.GLIC. ENERPAC G4088L 0-700BAR D.100 NPT G4088L
Questo manometro a riempimento liquido G-Series contiene glicerina per proteggere le parti sensibili alla pressione da vibrazioni, bruschi cambiamenti di pressione e umidità. Il quadrante a doppia scala mostra sia i valori in psi che in bar, e l'ampia gamma comprende una vasta selezione di modelli con pressioni massime di esercizio da 100 a 15000 psi (7 a 1000 bar). Per applicazioni ad alto numero di cicli, si raccomanda l'uso di snubber per manometri o valvole a spillo.
Punti di forza
•Calibrato su doppia scala in psi e bar
Tutte le parti sensibili alla pressione sono sigillate e ammortizzate con glicerina per una lunga durata
Include disco di sfogo di sicurezza e membrana equalizzatrice della pressione
Si raccomandano snubber per manometri o valvole a spillo per applicazioni ad alto numero di cicli
Tutte le parti sensibili alla pressione sono sigillate e ammortizzate con glicerina per una lunga durata
Include disco di sfogo di sicurezza e membrana equalizzatrice della pressione
Si raccomandano snubber per manometri o valvole a spillo per applicazioni ad alto numero di cicli
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 in nptf '' |
| Tipologia | manometro idraulico |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione