MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022678
Manometro 100 mm 0-100 bar G1/2 pollice e glicerina Rf.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
WIKA:9022678
Rubix:160000000180656
Produttore:9022678

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 100 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022678
Wika Manometro Acciaio inossidabile 213-100-g1/2oa 0-100 Glicerina
Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 100 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | acciaio inossidabile/ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione