Riferimenti
WIKA:111 12 40 12 P
Rubix:160000000178301
Produttore:7787312

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 111 12 40 12 P 1/8G 0-12BAR WIKA 8664005
I manometri modello 111 sono basati sul sistema di misura a molla tubolare. Al momento della pressurizzazione, la deviazione della molla tubolare, proporzionale alla pressione incidente, viene trasmessa al movimento mediante una biella e quindi indicata. La struttura modulare consente una serie di combinazioni per materiali della custodia, attacchi al processo, dimensioni nominali e campi scala. Grazie alla sua elevata versatilità, questo strumento è adatto per essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni nel settore industriale. Per il montaggio in pannelli di controllo, i manometri possono essere dotati, a seconda dell'attacco al processo, di una flangia per montaggio a parete o di una flangia triangolare e di una staffa di montaggio.
Punti di forza
•Affidabile ed economico
Progettazione secondo EN 837-1
Dimensioni nominali 40, 50, 63, 80, 100 e 160
Campi scala fino a 0 ... 400 bar
Progettazione secondo EN 837-1
Dimensioni nominali 40, 50, 63, 80, 100 e 160
Campi scala fino a 0 ... 400 bar
Applicazioni
Per mezzi gassosi e liquidi che non siano altamente viscosi o cristallizzanti e che non attacchino le parti in lega di rame;Pneumatica;Tecnologia del riscaldamento e della climatizzazione;Ingegneria medica
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio (cassa) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione