161127-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-6-1/8-EN
Manometro di precisione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MAP-40-6-1/8-EN
Rubix:160000000584827
Produttore:161127
EAN:4052568006419

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro di precisione |
Documenti
Dettagli del prodotto : 161127-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-6-1/8-EN
Precision pressure gauge to DIN EN 837-1 for front panel or in-line mounting with an indicating range up to 16 bar / 230 psi.
161127-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-6-1/8-EN
Punti di forza
Designs based on EN 837-1
Pneumatic connection via R or G thread
Display units bar, psi
Pneumatic connection via R or G thread
Display units bar, psi
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro di precisione |
| Materiale | polibutilene tereftalato |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore