MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MPA, MAN.D100 1/2 RAD+FL.0/400 MGS10/3C BAR / MPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:N1RFG400
Rubix:999190900099359

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MPA, MAN.D100 1/2 RAD+FL.0/400 MGS10/3C BAR / MPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI RADIALE Campo Scala:0/400 bar Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione