Riferimenti
WIKA:9014209
Rubix:160000000180456
Produttore:9014209

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/8 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9014209
Manometro con tubo di Bourdon Tipo 111.11, versione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo di Bourdon Tipo 111.11, versione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/8 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | abs nero/ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione