MANOMETRO STANDARD CON CONTATTI ELETTRICI, MODELLO MN14/10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIOR MAN.D100 FLANG.SEC.1CONT. 0/600 NORM.APERTO
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:1M71DE--AAF241M02SE
Rubix:999190900099408


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 0,6 bar |
|---|---|
| Tipologia | flangia 3 fori |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD CON CONTATTI ELETTRICI, MODELLO MN14/10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIOR MAN.D100 FLANG.SEC.1CONT. 0/600 NORM.APERTO
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI POSTERIORE Campo Scala:0/600 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 0,6 bar |
|---|---|
| Tipologia | flangia 3 fori |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione