MANOMETRO 233.50.063 6 BAR G1/4B RADIALE SISTEMA DI MIS. IN ACC-NI-CR 316 SS CL. 1,6 POLICARBONATO WIKA 9020756
Manometro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
WIKA:9020756
Rubix:160000000180539
Produttore:9020756

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon, acciaio inossidabile, riempito di liquido (tipo 233.50, attacco inferiore) |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 233.50.063 6 BAR G1/4B RADIALE SISTEMA DI MIS. IN ACC-NI-CR 316 SS CL. 1,6 POLICARBONATO WIKA 9020756
Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per attrezzature e impianti per saldatura, taglio e per procedimenti affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura per lo scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per attrezzature e impianti per saldatura, taglio e per procedimenti affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura per lo scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon, acciaio inossidabile, riempito di liquido (tipo 233.50, attacco inferiore) |
| Materiale | acciaio inossidabile (cassa: 1.4301; elemento di misura / sistema di misura: 1.4404 (316l); meccanismo: acciaio inossidabile); finestra di visualizzazione: policarbonato; riempimento della cassa: glicerina |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione