Riferimenti
WIKA:9052836
Rubix:160000000180917
Produttore:111 10 63 6 R

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro bourdon serie 111.10 wika (111.xx) 0...6 bar |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9052836
Manometro analogico WIKA a tubo Bourdon serie 111.10. Campo 0–6 bar con attacco G 1/4 B e classe 2,5 (EN 837-1).
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro bourdon serie 111.10 wika (111.xx) 0...6 bar |
| Materiale | lega di rame (parti bagnate: connessione di processo e tubo bourdon) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | classe 2,5 (en 837-1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione