MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1000 BAR, A N6FGM
Manometro Nuova Fima
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:1183AC-AAF721MCS63
Rubix:999190900099398

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 1000 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1000 BAR, A N6FGM
MAN.D.63 1/4 FLANG.GLIC. 0-1000 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 1000 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione