162842-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-4-1/8-EN

Manometro di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MAP-40-4-1/8-EN
Rubix:160000000585544
Produttore:162842
EAN:4052568006471
162842-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-4-1/8-EN

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamentor 1/8 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162842-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-4-1/8-EN


Manometro di precisione MAP-40-4-1/8-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 4 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x50x50 mm
Peso46,2 g
Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamentor 1/8 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialepbt, ottone, ps
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineBG
Codice doganale90262040
€ 21,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione