63MM PRESSURE GAUGE PGB0631250

Hannifin Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:PGB0631250
Rubix:999190800496365
Produttore:PGB0631250
63MM PRESSURE GAUGE PGB0631250

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro riempito di glicerina
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 63MM PRESSURE GAUGE PGB0631250


I manometri sono utilizzati in diverse applicazioni per fornire un'indicazione visiva immediata del livello di pressione del sistema.

I manometri Parker hanno una cassa in acciaio inossidabile e una finestra in vetro acrilico. Sono riempiti con glicerina al 99,7%.

Caratteristiche
• Intervallo di temperatura fino a 60°C.
• Precisione fino all'1,0% del fondo scala.
• Classe IP 65.

Per ulteriori informazioni o per una discussione dettagliata sui vostri requisiti specifici, contattare Parker o un distributore autorizzato Parker.
Marca: Parker
Tipo di connessione: Fondo
Diametro: 63 mm (2,5 pollici)
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Regime di protezione: IP 65
Materiali di costruzione: Cassa: Acciaio inox BS 304 S15
Finestra: Acrilico
Movimento: Ottone
Quadrante: Alluminio bianco
Interruttore: Alluminio nero

Pressione di esercizio: 0-250 bar (0-3625 psi)
Opzioni: Tubo Bourdon: Bronzo fosforoso, tipo elicoidale
Dimensione porta: G1/4
Tipo di prodotto: Manometro

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro riempito di glicerina
Materialeacciaio inox
Pressione minima di esercizio0 bar
€ 45,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione