it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D.40 1/8 R.S. 0-100 BAR N4RS1001
MAN.D.40 1/8 R.S. 0-100 BAR N4RS1001
Manometro TERMAF
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
TERMAF:
N4RS1001
Rubix:
999230118050767
Dettagli del prodotto : MAN.D.40 1/8 R.S. 0-100 BAR N4RS1001
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
10,05
IVA esclusa
/
Unità
€
12,26
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
63MM PRESSURE GAUGE PGB0631250
MAN.D 63 1/4 POST. SECCO 0/4 91469211
ACCESSORI PER SERBATOI KIT VM-11 50.05.911
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9021990
MAN.D50 1/8 FLANG.POST.SECCO 0/12 N5FS0121
MANOMETRO PG1-ROB-G014-SAS-D40-0-10 BAR R412004411
MAN.D.100 0-600 BAR POST . 1/2 GAS CON MICRO CON STAFFA 0769000078B
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9592096
FASCIA A BAIONETTA X 21353063 1182102
MANOMETRO D. 40 SCALA 0-2,5 POSTERIORE (N4PS002) 40P2.5.150
00047674-MANOMETRO 1/8 0-10BAR X IP200 G43-10-01
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020918
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 600 BAR/MPA MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/600 BAR BAR/MPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 300 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/300 BAR BAR/MPA
MAN.D80 3/8GAS RS 0/1600 MMH2O (160MBAR) 91404404