MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020918

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9020918
Rubix:160000000180555
Produttore:9020918
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020918

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio100 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020918


Manometro a tubo di Bourdon tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Anwendungen: +Per apparecchiature e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Leistungsmerkmale: +Esecuzione conforme alla EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro a tubo di Bourdon tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Anwendungen: +Per apparecchiature e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Leistungsmerkmale: +Esecuzione conforme alla EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio100 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeacciaio inossidabile/acciaio inossidabile
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione