MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020780

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9020780
Rubix:160000000180542
Produttore:9020780
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020780

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio25 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020780


Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, versione per tecnica di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, versione per tecnica di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio25 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialeacciaio inossidabile/acciaio inossidabile
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione