Riferimenti
Bart:N4PS004
Rubix:999220408017965

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO D. 40 SCALA 0-4 1/8 POSTERIORE (N4PS004) 40P4.150
MANOMETRO Diametro Quadrante:40 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/4 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore