it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D50 1/4P.S. 0/16 BAR 50P16.150
MAN.D50 1/4P.S. 0/16 BAR 50P16.150
Manometro Bart
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bart:
N5PS016
Rubix:
999230224015824
Dettagli del prodotto : MAN.D50 1/4P.S. 0/16 BAR 50P16.150
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
4,50
IVA esclusa
/
Unità
€
5,50
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
63MM PRESSURE GAUGE PGB0631250
MANOMETRO 612.20 WIKA 9850643
EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV10LRCF
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 4 BAR/KPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 POSTERIORE GLICERINA 0/4 BAR BAR/KPA
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9458034
00056940-MANOMETRO X ARM10/11 GC3-10AS
MAN.D100 1/2 RS 0/4000 MMH2O (400MBAR) 91401506
MAN.D.40 1/8 R.S. 0-1 BAR / PSI N4RS001
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9021981
VACUUM_ SENSORS_ CHARGES PRESSURE GAUGES 160103033
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022210
MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022562
WIKA 9911480 MANOMETRO 213.40.0XX
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 40 BAR/MPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/40 BAR BAR/MPA