MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022210

213.53 Manometro a tubo di Bourdon

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

WIKA:9022210
Rubix:160000000180621
Produttore:213.53.063
EAN:4250738100824
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022210

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022210


Il manometro a tubo Bourdon modello 213.53 a riempimento di liquido
è costruito con cassa in acciaio inox e parti bagnate in lega di rame.
Il modello 213.53 soddisfa i requisiti della norma industriale internazionale EN 837-1 per i manometri a tubo Bourdon.


Grazie al riempimento con liquido della cassa, l'elemento di pressione e il
movimento sono efficacemente smorzati. Pertanto, questi strumenti sono particolarmente adatti a misurare punti con elevati
carichi dinamici, come cicli di carico rapidi o vibrazioni.

Manometro a tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfiato nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Punti di forza

- Resistente alle vibrazioni e agli urti
- Design particolarmente robusto
- Omologazione per l'industria navale

Applicazioni

- Per punti di misura con elevati carichi dinamici di pressione e vibrazioni
- Per fluidi gassosi e liquidi non altamente viscosi o cristallizzanti e che non attaccano le parti in lega di rame
- Idraulica
- Compressori, costruzioni navali

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeacciaio inossidabile/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione