Riferimenti
Bart:N4PS016
Rubix:999220530023584

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Dettagli del prodotto : 40P16.150 MAN.D40 1/8P.S. 0/16BAR
MANOMETRO Diametro Quadrante:40 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/16 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore