MANOMETRO PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-6 BAR R412003856

Bloccaggio a vite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R412003856
Rubix:999180700035854
Produttore:R412003856
MANOMETRO PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-6 BAR R412003856

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamento1/8 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-6 BAR R412003856


Frenafiletti tixotropico a media resistenza e media viscosità, per filettature metalliche fino a M36.

LOCTITE® 242 è un frenafiletti a base di metacrilato a media resistenza e media viscosità per uso universale. Il prodotto raggiunge la forza della mano in soli 5 minuti sull'acciaio, 15 minuti sull'ottone e 20 minuti sull'acciaio inox. LOCTITE 242 è tissotropico per evitare la migrazione dopo l'applicazione e viene utilizzato per le connessioni filettate che devono essere rimosse con utensili manuali standard.

Punti di forza

  • Medio solido
  • Media viscosità
  • Fissazione rapida
  • Il comportamento tissotropico riduce la migrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamento1/8 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialecassa: acrilonitrile butadiene stirene; finestra: polistirene; filettatura: ottone; guarnizione: politetrafluoroetilene
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
17,99 IVA esclusa
/ Unità
21,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione