MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022430

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9022430
Rubix:160000000180634
Produttore:9022430
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022430

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio160 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022430


Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecnica di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione sulla parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecnica di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione sulla parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio160 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialeacciaio inossidabile/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione