MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA 1.18.3.A.C.---.DBFV.21M
Manometro Nuova Fima
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:1.18.3.A.C.---.DBFV.21M
Rubix:999230322023720

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA 1.18.3.A.C.---.DBFV.21M
MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/250 MGS18/3A
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore