00273711-ARTICOLO G36-10-01-L

Manometri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:G36-10-01-L
Rubix:999221025041939
Produttore:G36-10-01-L
EAN:3618036105247
00273711-ARTICOLO G36-10-01-L

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentor 1/8 ''
Tipologiamanometro per uso generale con indicatore di limite (serie g36-l, filettatura posteriore)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00273711-ARTICOLO G36-10-01-L


Manometri
G36-L, Manometro con indicatore di limite, Modello a zone colorate (ø37.5)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentor 1/8 ''
Tipologiamanometro per uso generale con indicatore di limite (serie g36-l, filettatura posteriore)
Materialecustodia: acciaio laminato (elettroplaccatura nera); coperchio trasparente: policarbonato; perno: alluminio pressofuso (trattamento nero al disolfuro di molibdeno); tubo di bourdon: ottone; parti mobili interne: ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale90262040
€ 12,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore