MANOMETRO G63 G ATT. RADIALE G1/4A TRIPLA SCALA 0÷60 BAR/0-870 169-106-020
Manometro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:169-106-020
Rubix:999220510007028


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g1/4b '' |
| Tipologia | manometro g63 g att. radiale g1/4a tripla scala 0ã·60 |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO G63 G ATT. RADIALE G1/4A TRIPLA SCALA 0÷60 BAR/0-870 169-106-020
I manometri sono strumenti a funzionamento meccanico che visualizzano la pressione del fluido collegato. Nei sistemi di lubrificazione vengono utilizzati per mostrare il valore di pressione di aria, olio o grasso della pompa o dell'impianto di tubazioni. Sono disponibili in diverse gamme di pressione per applicazioni a bassa, media o alta pressione in tutti i tipi di sistemi di lubrificazione.
Punti di forza
•Monitoraggio visivo e digitale della pressione della pompa e dell'impianto
Funzionamento economico, affidabile e praticamente senza manutenzione
Ampia gamma di valori di pressione e dimensioni
Manometri a riempimento liquido disponibili per operazioni dinamiche
Disponibile in acciaio inossidabile per funzionamento in atmosfere aggressive
Funzionamento economico, affidabile e praticamente senza manutenzione
Ampia gamma di valori di pressione e dimensioni
Manometri a riempimento liquido disponibili per operazioni dinamiche
Disponibile in acciaio inossidabile per funzionamento in atmosfere aggressive
Applicazioni
Tutti i tipi di sistemi di lubrificazione: bassa, media; ingegneria meccanica e impiantistica; Sistemi di lubrificazione a olio e grasso; Installazione sulla pompa o all'estremità della linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g1/4b '' |
| Tipologia | manometro g63 g att. radiale g1/4a tripla scala 0ã·60 |
| Materiale | abs (scocca) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione