159599-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-10-1/4-EN

Manometro con flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FMA-50-10-1/4-EN
Rubix:160000000584490
Produttore:159599
EAN:4052568071653
159599-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-10-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro con flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159599-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-10-1/4-EN


Manometro a flangia FMA-50-10-1/4-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su pannello anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x73x60 mm
Peso108 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro con flangia
Materialeabs
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 38,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore