Riferimenti
Parker:PGB0631400
Rubix:999190800553054
Produttore:PGB0631400


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 63MM PRESSURE GAUGE PGB0631400
Dmg63 U1/4 inch 400 Glyz.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio inossidabile;vetro acrilico trasparente;lega di rame (scala);plastica |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione