MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE A SECCO 0/2.5 BAR BAR/KPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N1FSE002
Rubix:999190900099474


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori posteriore |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE A SECCO 0/2.5 BAR BAR/KPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI POSTERIORE Campo Scala:0/2.5 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/Kpa Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori posteriore |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione