MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 160 BAR/PS 1.18.3.A.E.---.DAFEM
Manometro Nuova Fima
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:1.18.3.A.E.---.DAFEM
Rubix:999230706012623


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 160 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 160 BAR/PS 1.18.3.A.E.---.DAFEM
MAN.D100 1/2 RAD.GLIC.0/160 TUTTO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 160 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione