558658-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q6-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-DK-M5-Q6-P10
Rubix:160000000603295
Produttore:558658
EAN:4052568054540
558658-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q6-P10

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentom5 ''
Tipologiaconnettore a innesto pneumatico, dritto, filettatura maschio m5 per tubo od 6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558658-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q6-P10


Raccordo a innesto NPQM-DK-M5-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,95 g
Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentom5 ''
Tipologiaconnettore a innesto pneumatico, dritto, filettatura maschio m5 per tubo od 6
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Codice doganale74199990
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione